Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9200BR Flat Skive Tykk Messing Passer 1/4 Tommer, 5PK | AE6HAV 5RY24

APPROVED VENDOR Z9200BR Flat skive tykk messing Passer til 1/4 tomme, 5PK

På lager
Vare: AE6HAV Modell: Z9200BRKryssreferanse: 5RY24

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
201NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra tykk vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeMessing
Utenfor Dia.5 / 8 "
Rockwell HardnessB55
Tykkelse3 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenEkstra tykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7415390000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9200BR Flat skive tykk messing Passer til 1/4 tomme, 5PK
201NOK /pakke