Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9191-BEV Flat skive Fasestål Passer 1-1/4 In | AE6HAR ​​5RY21

APPROVED VENDOR Z9191-BEV flat skive skrå stål Passer 1-1/4 in

På lager
Vare: AE6HAR Modell: Z9191-BEVKryssreferanse: 5RY21
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1.25 "
Inne i Dia.1-9 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.2.25 "
Rockwell HardnessB49
Tykkelse5 / 16 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenskrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9191-BEV flat skive skrå stål Passer 1-1/4 in
94NOK / enhet