Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9101BR Flat Washer Thick Brass Fits 3/4 Inch, 5PK | AE6GFQ 5RU66

APPROVED VENDOR Z9101BR Flat skive tykk messing Passer til 3/4 tomme, 5PK

På lager
Vare: AE6GFQ Modell: Z9101BRKryssreferanse: 5RU66
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
281NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.25 / 32 "
MaterialeMessing
Utenfor Dia.1.625 "
Rockwell HardnessB55
Tykkelse5 / 32 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9101BR Flat skive tykk messing Passer til 3/4 tomme, 5PK
281NOK /pakke