Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9085SS Flat skive Tykk 18-8 rustfritt stål Passer #4, 10PK | AE6GEN 5RU41

APPROVED VENDOR Z9085SS flat skive tykk 18-8 rustfritt stål Passer #4, 10PK

På lager
Vare: AE6GEN Modell: Z9085SSKryssreferanse: 5RU41

Få tak i det Mai 6, mandag
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
236NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#4
Inne i Dia.1 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.5 / 16 "
Rockwell HardnessB70
Tykkelse5 / 64 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR Z8860SS Flat skive Tykk 18-8 rustfritt stål Passer til M20 | AA9ZDD 1JYE7 Z8860SSM2021mm35mm5mm+ 0.4mm / -0.5mm387NOK
GODKJENT LEVERANDØR Z8864SS Flat skive Tykk 18-8 rustfritt stål Passer til M24 | AA9ZDE 1JYE8 Z8864SSM2425mm43mm6.5mm+ 0.4mm / -0.5mm474NOK
GODKJENT LEVERANDØR Z8870SS Flat skive tykk 18-8 rustfritt stål passer til M30 | AA9ZDF 1JYE9 Z8870SSM3031mm48mm6.5mm+ 0.4mm / -0.5mm560NOK
GODKJENT LEVERANDØR Z8876SS Flat skive Tykk 18-8 rustfritt stål Passer til M36 | AA9ZDG 1JYF1 Z8876SSM3637mm50mm7.5mm+ 0.4mm / -0.5mm609NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9085SS flat skive tykk 18-8 rustfritt stål Passer #4, 10PK
236NOK /pakke