Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z8950D Washer Square Diamond Galvanised Fits 1/4 Inch, 2PK | AA9YWU 1JUT9

APPROVED VENDOR Z8950D Skive Square Diamond Galvanisert Passer 1/4 Tommer, 2PK

På lager
Vare: AA9YWU Modell: Z8950DKryssreferanse: 1JUT9
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
185NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet vaskemaskin
FinishGalvanisert
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.5 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.2"
Rockwell HardnessB49
Tykkelse1 / 4 "
typenDiamant

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelseTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR Z8881-HDG Firkantet skive Galvanisert Passer 5/8 In | AB8MUY 26L104 Z8881-HDGGalvanisert5 / 8 "11 / 16 "3"0.61B405 / 8 "1 / 4 "139NOK
GODKJENT LEVERANDØR Z8947G Firkantet skive Galvanisert Passer 3/4 In | AB8MUZ 26L105 Z8947GGalvanisert3 / 4 "13 / 16 "3"0.61B403 / 4 "3 / 16 "174NOK
GODKJENT LEVERANDØR Z8948G Firkantet skive Galvanisert Passer 3/4 In | AB8MVA 26L106 Z8948GGalvanisert3 / 4 "13 / 16 "3"0.61B403 / 4 "1 / 4 "186NOK
GODKJENT LEVERANDØR Z8882-HDG Firkantet skive Varmgalvanisert Passer 3/4 In | AB8MVB 26L107 Z8882-HDGVarmgalvanisert3 / 4 "13 / 16 "3"0.61B403 / 4 "1 / 4 "139NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR Z8883-HDG Firkantet skive Galvanisert Passer 7/8 In | AB8MVC 26L108 Z8883-HDGGalvanisert7 / 8 "15 / 16 "3"0.61B407 / 8 "1 / 4 "143NOK
GODKJENT LEVERANDØR Z8892-HDG Firkantet skive Galvanisert Passer 5/8 In | AB8MVD 26L109 Z8892-HDGGalvanisert5 / 8 "11 / 16 "4"1.07B405 / 8 "1 / 4 "279NOK
GODKJENT LEVERANDØR Z8884-HDG Firkantet skive Galvanisert Passer 1 inn | AB8MVE 26L110 Z8884-HDGGalvanisert1"1-1 / 16 "3"0.61B401"1 / 4 "137NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z8950D Skive Square Diamond Galvanisert Passer 1/4 Tommer, 2PK
185NOK /pakke