Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0546-316 Flat Skive 316 Rustfritt Stål Passer 7/16 Tommer, 100PK | AF2JYJ 6UKX5

APPROVED VENDOR Z0546-316 Flat skive 316 rustfritt stål Passer 7/16 tommer, 100PK

På lager
Vare: AF2JYJ Modell: Z0546-316Kryssreferanse: 6UKX5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 048 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser7 / 16 "
Inne i Dia.1 / 2 "
Materiale316 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.125 "
Rockwell HardnessB70
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.576
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR WAS40501 Flat skive 316 rustfritt stål passer 1 inn | AB9KMF 2DNZ4 VAR 405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 til 0.16 "-standard148NOK
GODKJENT LEVERANDØR WAS50534 Flat Skive 316 Rustfritt Stål Passer 3/4 In | AB9KNA 2DPC6 VAR 505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 til 0.177 "-standard139NOK
GODKJENT LEVERANDØR WAS50578 Flat Skive 316 Rustfritt Stål Passer 7/8 In | AB9KNB 2DPC7 VAR 505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 til 0.192 "-standard272NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0546-316 Flat skive 316 rustfritt stål Passer 7/16 tommer, 100PK
1 048 NOK /pakke