Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z0467 Fender Washer Zinc Fits 5/16 Inch, 50PK | AD6UMP 4ARX1

APPROVED VENDOR Z0467 Skjermskive sink Passer til 5/16 tommer, 50PK

På lager
Vare: AD6UMP Modell: Z0467Kryssref: 4ARX1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
494NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.11 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.2"
Pakke Vekt2.22 kg
Rockwell HardnessB40
Størrelse5 / 16 "
Tykkelse0.047 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.004 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR Z0463 Skjermskive Sink Passer til 1/4 tomme - pakke med 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0467 Skjermskive sink Passer til 5/16 tommer, 50PK
494NOK /pakke