Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0347-188EP Acorn Nut 18-8 rustfritt stål 1/2-13 1-1/4 tommers diameter | AB4ZWP 20W389

APPROVED VENDOR Z0347-188EP Acorn Mutter 18-8 rustfritt stål 1/2-13 1-1/4 tommers diameter

På lager
Vare: AB4ZWP Modell: Z0347-188EPKryssreferanse: 20W389
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
636NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
FARGESølv
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Finishpolert
Klasse303
Høyde1.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeHigh Crown flatt hodemutter
Rockwell HardnessB85
System for målinginch
Tråddybde1.25 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHei Crown Flattened Head
Bredde0.736 til 0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0347-188EP Acorn Mutter 18-8 rustfritt stål 1/2-13 1-1/4 tommers diameter
636NOK / enhet