Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0335-316 Acorn Nut 316 Rustfritt Stål 1/2-13 1 Tommers Diameter | AB4ZXB 20W401

APPROVED VENDOR Z0335-316 Acorn Mutter 316 rustfritt stål 1/2-13 1 tommers diameter

På lager
Vare: AB4ZXB Modell: Z0335-316Kryssreferanse: 20W401
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
605NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEikenøtt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
FARGESølv
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishNaturlig
Klasse316
Høyde1.437 "
Materiale316 rustfritt stål
Mutter typeHøy kronekapselmutter
Rockwell HardnessB85
System for målinginch
Tråddybde1"
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHei Crown
Bredde0.736 til 0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0335-316 Acorn Mutter 316 rustfritt stål 1/2-13 1 tommers diameter
605NOK / enhet