Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z0212 Panel Nut 1/2-28 Hex Brass Nickel, 25PK | AA9YMR 1JLT3

APPROVED VENDOR Z0212 Panelmutter 1/2-28 Hex Messing Nikkel, 25PK

På lager
Vare: AA9YMR Modell: Z0212Kryssreferanse: 1JLT3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
184NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmutter
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse1/2 "-28
Diameter1 / 2 "
FinishNikkel
Høyde1 / 8 "
MaterialeMessing
Mutter typeHex panelmutter
Rockwell HardnessB44
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 2-28
GjengetypeNEF
typenHex
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0212 Panelmutter 1/2-28 Hex Messing Nikkel, 25PK
184NOK /pakke