Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z0195 Panel Nut 1/4-32 Hex Brass Nickel, 25PK | AA9YMJ 1JLR5

APPROVED VENDOR Z0195 Panelmutter 1/4-32 Hex Messing Nikkel, 25PK

På lager
Vare: AA9YMJ Modell: Z0195Kryssreferanse: 1JLR5
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
91NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmutter
Grunnleggende materialeMessing
Dia./Trådestørrelse1/4 "-32
Diameter1 / 4 "
FinishNikkel
Høyde3 / 32 "
MaterialeMessing
Mutter typeHex panelmutter
Rockwell HardnessB44
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 4-32
GjengetypeNEF
typenHex
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0195 Panelmutter 1/4-32 Hex Messing Nikkel, 25PK
91NOK /pakke