Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z0150 Panel Nut Round 15/32-32 Stainless Steel Plain, 2PK | AA9YLH 1JLL8

APPROVED VENDOR Z0150 Panelmutter Rund 15/32-32 Rustfritt stål Vanlig, 2PK

På lager
Vare: AA9YLH Modell: Z0150Kryssreferanse: 1JLL8
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
174NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelmutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse15/32 "-32
Diameter15 / 32 "
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde3 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeRund panelmutter
Rockwell HardnessB95
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse15 / 32-32
GjengetypeNEF
typenRund
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0150 Panelmutter Rund 15/32-32 Rustfritt stål Vanlig, 2PK
174NOK /pakke