Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG550093009312 Keystock Underdimensjonert 12 Tommer Lengde 3/32 x 3/32 | AE6RMW 5UU68

APPROVED VENDOR WWG550093009312 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 3/32 x 3/32

På lager
Vare: AE6RMW Modell: WWG550093009312Kryssreferanse: 5UU68
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeHøyt karbonstål
Rockwell HardnessBHN 194
Størrelse3/32 x 3/32 "
Strekkfasthet140,000 psi
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode7228608000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG550093009312 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 3/32 x 3/32
35NOK / enhet