Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG360437056212 Keystock Oversized 12 Inch Length 7/16 x 9/16 | AE6UUZ 5VB25

APPROVED VENDOR WWG360437056212 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 7/16 x 9/16

På lager
Vare: AE6UUZ Modell: WWG360437056212Kryssreferanse: 5VB25
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
278NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse7/16 x 9/16 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.003
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360437056212 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 7/16 x 9/16
278NOK / enhet