Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG-125-1250-LZ Splint Sink 1/8 X 1 1/4 L, 1000PK | AC3WEM 2WZG7

APPROVED VENDOR WWG-125-1250-LZ Splint Sink 1/8 X 1 1/4 L, 1000PK

På lager
Vare: AC3WEM Modell: WWG-125-1250-LZKryssreferanse: 2WZG7
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
286NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Lengde1.25 "
MaterialeLavkullstål
Pin Dia.1 / 8 "
typenUtvidet spiss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.322
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-125-1250-LZ Splint Sink 1/8 X 1 1/4 L, 1000PK
286NOK /pakke