Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WSI03101000-001P Tommelskruevinge 5/16-18 1 Lengde | AD7KVW 4EZP6

APPROVED VENDOR WSI03101000-001P Tommelskruvinge 5/16-18 1" Lengde

På lager
Vare: AD7KVW Modell: WSI03101000-001PKryssreferanse: 4EZP6

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
FinishSink belagt
Hodehøyde0.53 til 0.67 "
HodematerialeJern, sink
hode~~POS=TRUNCVinge
leder Bredde1.12 til 1.25 "
Lengde1"
MaterialeStryke
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Skulder Dia.0.51 til 0.58 "
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WSI03101000-001P Tommelskruvinge 5/16-18 1" Lengde
26NOK / enhet