Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WASB82RZ Flat skive Vanlig Passer 1 1/4 tommer, 2PK | AB8MTM 26L068

APPROVED VENDOR WASB82RZ Flat skive Vanlig Passer 1 1/4 tommer, 2PK

På lager
Vare: AB8MTM Modell: WASB82RZKryssreferanse: 26L068
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
266NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat skive, Type B
FARGESølv
Finishsink
Passer til boltestørrelser1.25 "
Inne i Dia.1-5 / 16 "
MaterialeStål sink
Utenfor Dia.3"
Pakke Vekt0.326
Rockwell HardnessB49
Størrelse1.25 "
Tykkelse0.146 til 0.174 "
Tykkelse Toleranse0.146 til 0.174 "
typenRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WASB82RZ Flat skive Vanlig Passer 1 1/4 tommer, 2PK
266NOK /pakke