Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WAS40458 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits 5/8 Inch, 10PK | AB9KLP 2DNX7

APPROVED VENDOR WAS40458 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer 5/8 tommer, 10PK

På lager
Vare: AB9KLP Modell: WAS40458Kryssreferanse: 2DNX7

Få tak i det Mai 20, mandag
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
213NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.21 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1 5 / 16 "
Pakke Vekt0.4
Rockwell HardnessB70
Tykkelse0.071 til 0.121 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR WAS40414 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer til 1/4 tomme - pakke med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 til 0.08 "-standard109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WAS40458 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer 5/8 tommer, 10PK
213NOK /pakke