Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR UST011743 Flat Washer Sae Fits 3/8 Inch, 100PK | AF2EHH 6RPP2

APPROVED VENDOR UST011743 Flat skive Sae Passer 3/8 tommer, 100PK

På lager
Vare: AF2EHH Modell: UST011743Kryssreferanse: 6RPP2
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
101NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
Finishsink
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.13 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.13 / 16 "
Størrelse3 / 8 "
Tykkelse0.062 "
typenFlate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Rockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GAX1 Flat Skive Iso 7089 Dac 500b Passer til M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm582NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5KEF8 Flat Washer Din 6916 Med Carbon Passer til M42 | AE4GQP 5KEF8PlainM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR UST011743 Flat skive Sae Passer 3/8 tommer, 100PK
101NOK /pakke