Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55460.009.0001 Låseskive 316 Rustfritt Stål #3, 50PK | AA9NJP 1EAL1

APPROVED VENDOR U55460.009.0001 Låseskive 316 rustfritt stål #3, 50PK

På lager
Vare: AA9NJP Modell: U55460.009.0001Kryssref: 1EAL1
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
307NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#3
Inne i Dia.0.102 "
Materiale316 rustfritt stål
Utenfor Dia.0.23 "
Rockwell HardnessB85
Tykkelse0.013 "
Tykkelse Toleranse0.016 til 0.010 "
typenEkstern tann, type A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55460.009.0001 Låseskive 316 rustfritt stål #3, 50PK
307NOK /pakke