Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55410.031.0002 Flat skive Standard rustfritt stål 5/16 tommer, 50PK | AB7EGK 22UG54

APPROVED VENDOR U55410.031.0002 Flat skive Standard rustfritt stål 5/16 tommer, 50PK

På lager
Vare: AB7EGK Modell: U55410.031.0002Kryssref: 22UG54 / 42KV13
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
49NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.11 / 32 "
Materiale316 rustfritt stål
Utenfor Dia.3 / 4 "
Tykkelse0.047 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1089
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55410.031.0002 Flat skive Standard rustfritt stål 5/16 tommer, 50PK
49NOK /pakke