Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55205.056.0001 Flat Washer 316 Stainless Steel Fits 9/16, 25PK | AB8UUY 29DU03

APPROVED VENDOR U55205.056.0001 Flat skive 316 rustfritt stål Passer 9/16, 25PK

På lager
Vare: AB8UUY Modell: U55205.056.0001Kryssref.: 29DU03 / 42KU96
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
79NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser9 / 16 "
Inne i Dia.19 / 32 "
Materiale316 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.156 "
Rockwell HardnessIkke rangert
Tykkelse0.095 "
typenSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.248
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.056.0001 Flat skive 316 rustfritt stål Passer 9/16, 25PK
79NOK /pakke