Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55080.056.0001 Sekskantmutter 316 Rustfritt Stål 9/16-12, 25PK | AB8UUX 29DU02

APPROVED VENDOR U55080.056.0001 sekskantmutter 316 rustfritt stål 9/16-12, 25PK

På lager
Vare: AB8UUX Modell: U55080.056.0001Kryssref.: 29DU02 / 42KU83
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
581NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
FinishPlain
Klasse316
Høyde31 / 64 "
Materiale316 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.056.0001 sekskantmutter 316 rustfritt stål 9/16-12, 25PK
581NOK /pakke