Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55080.037.0001 Sekskantmutter Full 3/8-16 9/16 Tommer, 50PK | AB3YTV 1WB84

APPROVED VENDOR U55080.037.0001 Hel sekskantmutter 3/8-16 9/16 tommer, 50PK

På lager
Vare: AB3YTV Modell: U55080.037.0001Kryssreferanse: 1WB84
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
149NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
Klasse316
Høyde21 / 64 "
Materiale316 rustfritt stål
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.037.0001 Hel sekskantmutter 3/8-16 9/16 tommer, 50PK
149NOK /pakke