Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55000.043.0350 Sekskantskrue Rustfritt stål 7/16-14 X 3-1/2, 5PK | AC4WPC 30P095

APPROVED VENDOR U55000.043.0350 Sekskantskrue rustfritt stål 7/16-14 X 3-1/2, 5PK

På lager
Vare: AC4WPC Modell: U55000.043.0350Cross Ref: 30P095 / 42KR41

Få tak i det Mai 6, mandag
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
157NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Diameter7 / 16 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde under hodet3.5 "
Materiale316 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet100 til 150 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse14
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.37
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessSystem for målingPris
GODKJENT LEVERANDØR 3ATY8 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "3.75 "B80inch333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.043.0350 Sekskantskrue rustfritt stål 7/16-14 X 3-1/2, 5PK
157NOK /pakke