Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51651.019.0062 Metal Screw Hex #10 5/8 Inch Length, 100PK | AB3ZGB 1WE57

APPROVED VENDOR U51651.019.0062 Metallskrue sekskant #10 5/8 tomme lengde, 100PK

På lager
Vare: AB3ZGB Modell: U51651.019.0062Kryssref.: 1WE57 / 155V19
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
188NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypeSliss / heks
FinishPlain
Hode Dia.0.312-0.305"
Hodehøyde0.12 til 0.105 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde5 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51651.019.0062 Metallskrue sekskant #10 5/8 tomme lengde, 100PK
188NOK /pakke