Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51530.013.0002 Fender Washer 18-8 Stainless Steel #6, 50PK | AA8RNM 19NR83

APPROVED VENDOR U51530.013.0002 Skjermskive 18-8 rustfritt stål #6, 50PK

På lager
Vare: AA8RNM Modell: U51530.013.0002Kryssref: 19NR83 / 42KN08
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
203NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Passer til boltestørrelser#6
Inne i Dia.5 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.9 / 16 "
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.047 "
typenFender

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.013.0002 Skjermskive 18-8 rustfritt stål #6, 50PK
203NOK /pakke