Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51530.012.0075 Skjermskive 18-8 rustfritt stål #8, 50PK | AA8RNN 19NR84

APPROVED VENDOR U51530.012.0075 Skjermskive 18-8 rustfritt stål #8, 50PK

På lager
Vare: AA8RNN Modell: U51530.012.0075Kryssref: 19NR84 / 156A96
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
39NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Passer til boltestørrelser#8
Inne i Dia.5 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.3 / 4 "
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.047 "
typenFender

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.012.0075 Skjermskive 18-8 rustfritt stål #8, 50PK
39NOK /pakke