Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51420.137.0001 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits 1-3/8 Inch, 5PK | AB8UNY 29DR40

APPROVED VENDOR U51420.137.0001 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer 1-3/8 tommer, 5PK

På lager
Vare: AB8UNY Modell: U51420.137.0001Kryssref: 29DR40 / 42KM51
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
119NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1.375 "
Inne i Dia.1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.3.25 "
Rockwell HardnessIkke rangert
Tykkelse0.18 "
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4536
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51420.137.0001 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer 1-3/8 tommer, 5PK
119NOK /pakke