Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51411.062.0002 Locknut Nylon Insert 5/8-18, 10PK | AD2GKU 3PDH9

APPROVED VENDOR U51411.062.0002 Låsemutter nyloninnsats 5/8-18, 10PK

På lager
Vare: AD2GKU Modell: U51411.062.0002Kryssref: 3PDH9 / 42KM36
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
180NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
tempOpptil 250 F.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3771
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51411.062.0002 Låsemutter nyloninnsats 5/8-18, 10PK
180NOK /pakke