Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51410.062.0002 Flat Washer Extra Thick Stainless Steel 5/8 Inch, 25PK | AB7EFF 22UG26

APPROVED VENDOR U51410.062.0002 Flat skive ekstra tykt rustfritt stål 5/8 tommer, 25PK

På lager
Vare: AB7EFF Modell: U51410.062.0002Kryssreferanse: 22UG26
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
164NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.61 / 93 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1 5 / 16 "
Tykkelse0.219 "
typenEkstra tykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6003
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.062.0002 Flat skive ekstra tykt rustfritt stål 5/8 tommer, 25PK
164NOK /pakke