Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51341.025.0125 Machine Screw Fillister 1/4-20 X 1 1/4 L, 50PK | AB9DLQ 2CB61

APPROVED VENDOR U51341.025.0125 Machine Screw Fillister 1/4-20 X 1 1/4 L, 50PK

På lager
Vare: AB9DLQ Modell: U51341.025.0125Kryssref: 2CB61 / 127C89
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
159NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.414 "
Hodehøyde0.237 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3596
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.025.0125 Machine Screw Fillister 1/4-20 X 1 1/4 L, 50PK
159NOK /pakke