Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51341.019.0050 Machine Screw Fillister 10-24 X 1/2 L, 100PK | AB9DKM 2CB16

APPROVED VENDOR U51341.019.0050 Maskinskrue Fillister 10-24 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9DKM Modell: U51341.019.0050Kryssref: 2CB16 / 127C82
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
169NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.313 "
Hodehøyde0.18 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1863
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.019.0050 Maskinskrue Fillister 10-24 X 1/2 L, 100PK
169NOK /pakke