Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51341.011.0037 Machine Screw Fillister 4-40 X 3/8 L, 100PK | AB9DCP 2CA47

APPROVED VENDOR U51341.011.0037 Maskinskrue Fillister 4-40 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9DCP Modell: U51341.011.0037Kryssref.: 2CA47 / 127C52

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
61NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.183 "
Hodehøyde0.107 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0436
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.011.0037 Maskinskrue Fillister 4-40 X 3/8 L, 100PK
61NOK /pakke