Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51300.031.0150 Maskinskrue 5/16-18 X 1 1/2 L, 25PK | AC8KDJ 3AWL9

APPROVED VENDOR U51300.031.0150 Maskinskrue 5/16-18 X 1 1/2 L, 25PK

På lager
Vare: AC8KDJ Modell: U51300.031.0150Kryssref: 3AWL9 / 127R11
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
111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#4
FinishPlain
Hode Dia.0.597 "
Hodehøyde0.191 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3339
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.031.0150 Maskinskrue 5/16-18 X 1 1/2 L, 25PK
111NOK /pakke