Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51260.050.0100 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 1, 25PK | AE4RTD 5MMW6

APPROVED VENDOR U51260.050.0100 Sokkelsett skruekopp 1/2-13 X 1, 25PK

På lager
Vare: AE4RTD Modell: U51260.050.0100Kryssref.: 5MMW6 / 159Z20
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
350NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.250 "
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1"
Punkt Dia.0.207 til 0.291 "
Punktmateriale18-8 rustfritt stål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessB85-B95
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 2-13
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4311
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlasseDesimal ekvivalentKjørestørrelseKjøretypeFinishHodehøydeleder BreddeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 121081-PR Sokkelsett Skruekjegle 10-32 x 3/16 - Pakke med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel360NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 121126-PR Sokkelsett Skruekjegle 1/4-28 x 3/8 - Pakke med 100 stk | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.050.0100 Sokkelsett skruekopp 1/2-13 X 1, 25PK
350NOK /pakke