Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51260.008.0025 Socket Set Screw Cup 2-56 X 1/4, 100PK | AE4TBH 5MNW7

APPROVED VENDOR U51260.008.0025 Sokkelsett skruekopp 2-56 X 1/4, 100PK

På lager
Vare: AE4TBH Modell: U51260.008.0025Kryssref: 5MNW7

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

294NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.035 "
Kjørestørrelse0.035 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1 / 4 "
Punkt Dia.0.039 til 0.047 "
Punktmateriale18-8 rustfritt stål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse2-56

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0108
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318156010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.008.0025 Sokkelsett skruekopp 2-56 X 1/4, 100PK
294NOK /pakke