Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51213.037.0350 Machine Screw Round 3/8-16 X 3 1/2 L, 10PK | AB9CBX 2BA97

APPROVED VENDOR U51213.037.0350 Maskinskrue rund 3/8-16 X 3 1/2 L, 10PK

På lager
Vare: AB9CBX Modell: U51213.037.0350Kryssref.: 2BA97 / 127A26
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
151NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.708 "
Hodehøyde0.256 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.423
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.037.0350 Maskinskrue rund 3/8-16 X 3 1/2 L, 10PK
151NOK /pakke