Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51213.019.0037 Machine Screw Round 10-24 X 3/8 L, 100PK | AB9BTX 2AY98

APPROVED VENDOR U51213.019.0037 Maskinskrue rund 10-24 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9BTX Modell: U51213.019.0037Kryssref: 2AY98 / 126Z88
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
117NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.359-0.334"
Hodehøyde0.137 til 0.123 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1539
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.019.0037 Maskinskrue rund 10-24 X 3/8 L, 100PK
117NOK /pakke