Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51213.011.0025 Machine Screw Round 4-40 X 1/4 L, 100PK | AB9BRB 2AY53

APPROVED VENDOR U51213.011.0025 Maskinskrue rund 4-40 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9BRB Modell: U51213.011.0025Kryssref: 2AY53 / 126Z46
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
34NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.211-0.193"
Hodehøyde0.086 til 0.075 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.011.0025 Maskinskrue rund 4-40 X 1/4 L, 100PK
34NOK /pakke