Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51140.013.0050 Machine Screw Binding 6-32 X 1/2 L, 100PK | AB9CUX 2BY38

APPROVED VENDOR U51140.013.0050 Maskinskruebinding 6-32 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9CUX Modell: U51140.013.0050Kryssref.: 2BY38

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
58NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.290 "
Hodehøyde0.087 "
hode~~POS=TRUNCBindende
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0873
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.013.0050 Maskinskruebinding 6-32 X 1/2 L, 100PK
58NOK /pakke