Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51140.011.0150 Machine Screw Binding 4-40 X 1 1/2 L, 100PK | AB9CUJ 2BY26

APPROVED VENDOR U51140.011.0150 Maskinskruebinding 4-40 X 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9CUJ Modell: U51140.011.0150Kryssref.: 2BY26 / 127C17
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
102NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.235 "
Hodehøyde0.068 "
hode~~POS=TRUNCBindende
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.011.0150 Maskinskruebinding 4-40 X 1 1/2 L, 100PK
102NOK /pakke