Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51122.031.0250 Maskinskrue 5/16-18 X 2 1/2 L, 10PK | AC8KBR 3AWF6

APPROVED VENDOR U51122.031.0250 Maskinskrue 5/16-18 X 2 1/2 L, 10PK

På lager
Vare: AC8KBR Modell: U51122.031.0250Kryssref: 3AWF6 / 127P80

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
122NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#4
FinishPlain
Hode Dia.0.615 "
Hodehøyde0.218 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde2.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.031.0250 Maskinskrue 5/16-18 X 2 1/2 L, 10PK
122NOK /pakke