Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51120.019.0175 Machine Screw Pan 10-24 X 1 3/4 L, 100PK | AB4QGF 1ZY18

APPROVED VENDOR U51120.019.0175 Maskinskruepanne 10-24 X 1 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB4QGF Modell: U51120.019.0175Kryssref: 1ZY18 / 126X70
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
140NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.373 "
Hodehøyde0.11 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5022
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.019.0175 Maskinskruepanne 10-24 X 1 3/4 L, 100PK
140NOK /pakke