Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51120.016.0037 Maskinskruepanne 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB4QFH 1ZU84

APPROVED VENDOR U51120.016.0037 Maskinskruepanne 8-32 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB4QFH Modell: U51120.016.0037Kryssref.: 1ZU84 / 126X50

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
58NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.322 "
Hodehøyde0.096 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1251
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.016.0037 Maskinskruepanne 8-32 X 3/8 L, 100PK
58NOK /pakke