Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51120.011.0025 Machine Screw Pan 4-40 X 1/4 L, 100PK | AB4QDF 1ZU35

APPROVED VENDOR U51120.011.0025 Maskinskruepanne 4-40 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB4QDF Modell: U51120.011.0025Kryssref.: 1ZU35 / 126X21

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
38NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.219 "
Hodehøyde0.068 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.032
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.011.0025 Maskinskruepanne 4-40 X 1/4 L, 100PK
38NOK /pakke