Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51110.016.0125 Machine Screw Flat Stainless Steel 8-32 X 1 1/4L, 100PK | AB9BBY 2AU31

APPROVED VENDOR U51110.016.0125 Maskinskrue flat rustfritt stål 8-32 X 1 1/4L, 100PK

På lager
Vare: AB9BBY Modell: U51110.016.0125Kryssref.: 2AU31 / 126Z02

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
132NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.1 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2957
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.016.0125 Maskinskrue flat rustfritt stål 8-32 X 1 1/4L, 100PK
132NOK /pakke