APPROVED VENDOR U51067.062.7200 Threaded Rod Stainless Steel 5/8-18 x 6 Feet | AA2PHL 10W706

APPROVED VENDOR U51067.062.7200 Gjenget stang rustfritt stål 5/8-18 x 6 fot

Vare: AA2PHL Modell: U51067.062.7200Kryssreferanse: 10W706
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

528NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde6ft.
Rockwell HardnessB80 til C32
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 8-18
GjengetypeUNF
Strekkgrense45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.29
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318155030
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51067.062.7200 Gjenget stang rustfritt stål 5/8-18 x 6 fot
528NOK / enhet