Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51000.062.1200 Sekskantskrue Rustfritt stål 5/8-11 x 12 | AB8UHF 29DN72

APPROVED VENDOR U51000.062.1200 Sekskantskrue rustfritt stål 5/8-11 x 12

På lager
Vare: AB8UHF Modell: U51000.062.1200Kryssref.: 29DN72 / 156N68
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
171NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishPlain
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde13 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet12 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.481
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.062.1200 Sekskantskrue rustfritt stål 5/8-11 x 12
171NOK / enhet