Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51000.062.0525 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/8-11 X 5-1/4, 5PK | AB7VDW 24C562

APPROVED VENDOR U51000.062.0525 Sekskantskrue rustfritt stål 5/8-11 X 5-1/4, 5PK

På lager
Vare: AB7VDW Modell: U51000.062.0525Kryssreferanse: 24C562

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
368NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet5.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Rockwell HardnessB95 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet100 til 150 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse11
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1722
Skipets høyde (cm)0.08
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.062.0525 Sekskantskrue rustfritt stål 5/8-11 X 5-1/4, 5PK
368NOK /pakke